ユニオンパッキン

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34615996 品番 P40-5-20
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34円となります。
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27
材質EPDM(耐熱ゴム) 最高使用温度(℃)80 内径(Φmm)15 寸法t(mm)3.5 外径(Φmm)24 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)15 厚さ(mm)3.5 呼び径20 商品タイプリブ付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34615987
2026-02-13
用途:
リフォーム
サービス業

これはいい商品ですよ。リーズナブルだし、普通に使えますね。また、リピしたいです。

2025-06-05
用途:
トイレ給水管の水漏れ修理
サービス業

水漏れ修理時に使用  交換後は水漏れが治り、簡単交換だが、個別購入手間を勘案して複数購入  良い商品

対象商品:
34615987
2024-08-16
用途:
庭のミストの配管に使ってます。
サービス業

ミストのノズルと配管の間に使ってます。
1個だけでも売ってくれるのが助かります!

1人が参考にしています
対象商品:
34615987
2024-02-01
用途:
洗面台混合栓の取替作業
建設業・工事業

通常10個入りとか多い中、1個売りのバラ売りなので助かりました。

対象商品:
34615987
2023-01-30
用途:
水道水漏れ
有限会社 寺内自動車整備工場 様

ホースの取り付けカランのパッキンがへたり水がポタポタ漏れてきたので
交換しました安いし最高です

対象商品:
34615987
2022-09-01
用途:
フレキの接続用
建設業・工事業

大量に使うわけではないので、1個からばら売りされていて大変ありがたい。いくつか用意しておかないとなくしてしまったり、落として取れなくなったりするので。物的には全く問題ない。

対象商品:
34615996
2022-10-29
用途:
水道配管

ゴム板の打ち抜きではなく、リブが付いているので安心感がある。

対象商品:
34615987
2020-04-22
用途:
水道の工事
製造業

特に問題なく使えます。自動水やり機の水道工事で使いました。
工事の途中でなくすので、助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする