曜日別特売
V66B-20 ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616574

V66B-20 ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616574
V66B-20 ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616574

ナット付ボールバルブ

(5件のレビュー)
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード34616574品番V66B-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
めねじ側のナットは回転します。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100寸法A(mm)42寸法B(mm)72寸法Z(mm)G 3/4接続G×R寸法Y(mm)R3/4ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34616565
2020-02-11
用途: 配管の途中にバルブを追加で入れる
その他業種

水栓の交換をしようとしたらコックが付いていないので今回水栓の交換に合わせボールバルブを追加接続しました。残念な事に接続部のパッキンが付いていないのでこれに合うパッキン品番の明記をして欲しかった。追加でジョイントパッキンPP40-5S-13を購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34616574
2020-04-01
用途: フレキ給水管のバイパス
電気・ガス・熱供給・水道業

接続は作業性が良いと思います。また、止水も完璧でした。

対象商品 : 34616574
2018-01-13
用途: 給湯器給水止水栓用

何時もこの商品使用しています、使いやすいので、他に必要な商品注文の時、クーポンでお安くなるのでモノタロウで購入しました、お安く購入でき満足しています。

対象商品 : 34616565
2015-11-14
用途: 洗面化粧台の冷水バルブ&温水バルブ用

温水用と冷水用に使い分けたいので、コック部分の色を冷水は青として頂きたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 34616565
2011-06-19
用途: エコキュートの止め水弁

パッキンが付いていれば良かったのですが、どのパッキンが合うのか位は明記して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品仕様についてご不明な点がございましたら、商品問い合わせの窓口よりご確認させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする