※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ナット付アダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34616653
品番
T615J-4-13×13A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
付属品
パッキン付
仕様
袋ナット回転式
材質
青銅
寸法L(mm)
65
ねじ径
G13
寸法Z(mm)
G1/2
パイプ径(Φmm)
13
ねじサイズ
G13
特性
第三者機関認証登録品
注意
取り付け側(機器側)のおねじがテーパねじの場合は、変換ニップル(T253-1)をご使用ください。