両ナット付アダプター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34617292 品番 T83-13
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は909円となります。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様袋ナット回転式、パッキン付 材質黄銅 寸法L(mm)25 寸法A(mm)24 寸法Z(mm)G1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34617292
2023-07-02
用途:
散水配管改造時
その他業種

散水栓と分岐栓との干渉を避けるため配管をちょい足ししました。
パッキンも付いており精度の良い部品でした。

対象商品:
34617292
2022-04-19
用途:
セントラルヒーティング用ボイラーのクーラント補充
株式会社川田商会 協栄自工 様

モノタロウさんの水圧テストポンプを購入して、
セントラルヒーティングのクーラント補充をするとき、
アダプターがゴツ過ぎるので購入してみました。
ばっちりです。

対象商品:
34617301
2018-06-05
用途:
台所の混合水洗の接続
その他業種

取り換え専用の混合水洗を取り付けようとしたら、クランクにナットついていなかったので。

対象商品:
34617301
2016-06-22
用途:
混合栓の交換

水漏れもなく、よかった。これからも使いたい。

対象商品:
34617301
2016-04-10
用途:
配管
建設業・工事業

問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする