※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T750-20×13 砲金ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617396 T750-20×13 砲金ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617396

砲金ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34617396 品番T750-20×13
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

第三者機関認証登録品

呼び径(A)20×13 呼び径(B)3/4×1/2 材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)24 寸法A(mm)32 接続ねじ種類R×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする