※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T51-13×15.88 銅管水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617527 T51-13×15.88 銅管水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617527

銅管水栓エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34617527 品番T51-13×15.88
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 寸法L(mm)27 寸法H(mm)31 接続ねじ種類Rp

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする