R50-13×6 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617581

R50-13×6 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617581
R50-13×6 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617581
R50-13×6 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617581

給水座金

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径B(Φmm)53.5
穴径A(Φmm)22
寸法H(mm)6
内容量1個注文コード34617581品番R50-13×6
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82
寸法H(mm)6穴径A(Φmm)22外径B(Φmm)53.5材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34617597
2023-02-20
用途: 水道工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 34617572
2023-02-04
用途: 器具付時の化粧
建設業・工事業

大変満足していますが、もう一回りでも大きかったらと思います。

対象商品 : 34617597
2020-07-11
用途: 水道蛇口取り付けに使っています
ホームセンター中山

蛇口の取り付けで壁との隙間が出ないように隙間を隠すために利用しています

1が参考にしています
対象商品 : 19593936
2018-12-04
用途: 水道工事
杉山建築工房

何も問題なくいつものように使用出来て大変満足しております。

対象商品 : 19593927
2017-01-16
用途: 水栓取付

高さ15mmの物を購入したはずなのに品番が13x16だったので測ってみると高さ16mm、、、メーカーのページで確認してみると高さ16mm。12/15/19mmが廃盤になり、13/16/20mmへ高さと品番が変更になったのに、品番だけ変更して仕様は変更されていないようですね。1mm差ぐらい調整で何とでもなりますが、仕様表記は正確にお願いします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
情報を修正させて頂きました。
ご指摘頂きありがとうございました。

対象商品 : 34617581
2016-05-29
用途: 水栓交換
三共商会

特に問題は、ありません
納期が早いのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする