SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水ホース
排水ホース(30m)
(3件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
34617712
品番
PH62-86-30
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
30
ホース径(Φmm)
30×34
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
34
注意
※接手などとの接続にはエンビパイプ用接着剤を使用