流し排水栓ホース(ネジ付)

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34617755 品番 PH62A-860S-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。

長さ(m)1 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A ホース長さ(m)1 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
簡易キッチンの排水
製造業

イベント用の移動式簡易キッチンの排水として使用。
排水接続のねじがG1 1/2(呼び40)とG2(呼び50)に対応しているので使い分けが可能。

対象商品:
34617746
2024-05-17
用途:
流しの排水ホース
製造業

入りイリナサイズに使える。
ネジのサイズが分からない方にはお勧め。

2人が参考にしています
対象商品:
34617755
2020-11-21
用途:
トラップ交換時に同時交換をおすすめします
その他業種

意外にもホースに相当な汚れが蓄積しますので、少なくとも10年に1度の交換が良いと思います。
長い場合はカッターナイフで切断できます。

1人が参考にしています
対象商品:
34617755
2024-04-26
用途:
シンクの修繕
製造業

迅速に配達していただいたのでありがたかったです。商品にも満足しました。

対象商品:
34617755
2024-01-26
用途:
流し台のつまり解消
ティーズプランニング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けを行い水を流しましたがねじの部分から水漏れしました。よく見るとネジの部分に、ゴムのパッキンがありません。安いけど、結局近所のホームセンターにパッキンを買いに行き取り付けました。結局高くつきました。

1人が参考にしています
対象商品:
34617755
2021-02-12
用途:
排水トラップとの組み合わせ
飲食業

安価で使いやすいと思います。ネジ経が2種類使えて便利です。

対象商品:
34617755
2016-08-07
用途:
排水パイプの交換
不動産業

長さを合わせて切ってしまえばよいと思います

対象商品:
34617755
2015-06-12
用途:
今回、シンクの排水管が割れて水漏れするので、多少動いても破損しないようにホースに変更

一度取外すと直してしまわなければ二度手間になるし、やりにくい場所なので両方使えるのは良いと思った。価格も同等品に比べて安上がりだと判断した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする