ワントラップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618123 品番 H50-75×40
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質
本体/亜鉛ダイカスト
皿/ステンレス、カギ付
寸法H(mm)34 寸法D(Φmm)82 寸法d(Φmm)74 寸法d1(Φmm)80 寸法d2(Φmm)38・44 仕様SU、VUパイプ兼用 高さ(mm)34 外径(Φmm)82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618132
2023-02-28
用途:
水道配管
株式会社轟 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品:
34618123
2021-07-05
用途:
庭の洗い場排水口改修に使いました
大西設計 様 (サービス業)

庭の洗い場の排水口に使用 いろんなタイプから選べて安価に購入できました

対象商品:
34618123
2017-10-23
用途:
お風呂の排水溝
AMMYマネジメント 様

スタンダードな品でいつも直ぐに手に入る所が嬉しいですね。急なときの為に、いつも在庫しております。

対象商品:
34618132
2017-06-06
用途:
風呂場の排水修繕

30年以上使っていた風呂場の排水口が腐食。腐食するんですね。同一メーカー製のようでぴったりなサイズだったのがこれ。長期にわたる部品供給は加工の手間が省けてありがたいですね。

対象商品:
34618132
2020-08-02
用途:
風呂の洗い場の交換時
製造業

ロック機構がついていますね、永年使用に劣化で交換工事をDIYで行いました。

対象商品:
34618123
2016-09-28
用途:
手洗い場の排水配管
製造業

手洗い場の排水配管に使用しました。
安かったですが、問題なく使用することができました。

対象商品:
34618132
2016-09-01
用途:
排水
飲食業

思ったとおりの商品でした。ありがとうございます。

対象商品:
34618132
2016-02-04
用途:
お風呂場の排水口

排水皿の作りが、しっかりしている。見た目も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする