H50-100×50 ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618132

H50-100×50 ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618132
H50-100×50 ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618132

ワントラップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d2(Φmm)50・56
内容量1個注文コード34618132品番H50-100×50
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質
本体/亜鉛ダイカスト
皿/ステンレス、カギ付
寸法H(mm)42寸法D(Φmm)104寸法d(Φmm)96寸法d1(Φmm)99寸法d2(Φmm)50・56仕様SU、VUパイプ兼用高さ(mm)42外径(Φmm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618132
2023-02-28
用途: 水道配管
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品 : 34618123
2021-07-05
用途: 庭の洗い場排水口改修に使いました
大西設計サービス業

庭の洗い場の排水口に使用 いろんなタイプから選べて安価に購入できました

対象商品 : 34618123
2017-10-23
用途: お風呂の排水溝
AMMYマネジメント

スタンダードな品でいつも直ぐに手に入る所が嬉しいですね。急なときの為に、いつも在庫しております。

対象商品 : 34618132
2017-06-06
用途: 風呂場の排水修繕

30年以上使っていた風呂場の排水口が腐食。腐食するんですね。同一メーカー製のようでぴったりなサイズだったのがこれ。長期にわたる部品供給は加工の手間が省けてありがたいですね。

対象商品 : 34618132
2020-08-02
用途: 風呂の洗い場の交換時
製造業

ロック機構がついていますね、永年使用に劣化で交換工事をDIYで行いました。

対象商品 : 34618123
2016-09-28
用途: 手洗い場の排水配管
製造業

手洗い場の排水配管に使用しました。
安かったですが、問題なく使用することができました。

対象商品 : 34618132
2016-09-01
用途: 排水
飲食業

思ったとおりの商品でした。ありがとうございます。

対象商品 : 34618132
2016-02-04
用途: お風呂場の排水口

排水皿の作りが、しっかりしている。見た目も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする