SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水トラップ
封水50ステンレスワントラップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618141
品番
H530-75×40
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
87
寸法D(Φmm)
87
寸法d(Φmm)
71
寸法d1(Φmm)
69
寸法d2(Φmm)
32・44
仕様
VP、VUパイプ兼用
高さ(mm)
87
外径(Φmm)
87