SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水トラップ
封水50ステンレスワントラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618157
品番
H530-100×50
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
82
寸法D(Φmm)
113
寸法d(Φmm)
95
寸法d1(Φmm)
93
寸法d2(Φmm)
51・56
仕様
VP、VUパイプ兼用
高さ(mm)
82
外径(Φmm)
113