※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 塩ビ継手
兼用ツバ広掃除口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618263
品番
H52-2-40
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
VP、VUパイプ兼用
防臭パッキン付
呼び
40
種別
接着式
材質
黄銅
寸法H(mm)
23
寸法D(Φmm)
75
寸法d(Φmm)
40・44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材