兼用ツバ広掃除口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618272 品番 H52-2-50
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
VP、VUパイプ兼用
防臭パッキン付
呼び50 種別接着式 材質黄銅 寸法H(mm)22.5 寸法D(Φmm)85 寸法d(Φmm)51・56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618272
2018-11-06
用途:
床改修工事

コストパフォーマンスGOODで同様工事があればまた利用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする