SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 塩ビ継手
兼用ツバ広掃除口
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618297
品番
H52-2-75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
VP、VUパイプ兼用
防臭パッキン付
呼び
75
種別
接着式
材質
黄銅
形状
掃除口
材質(本体)
黄銅
タイプ
VP、VUパイプ兼用(接着式)
寸法H(mm)
22
外径(Φmm)
115
寸法D(Φmm)
115
寸法d(Φmm)
77・83
呼び径(A)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材