兼用掃除口

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618324 品番 H52B-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688
仕様
VP、VUパイプ兼用
防臭パッキン付
呼び径50 種別接着式 材質黄銅 形状掃除口 材質(本体)黄銅 タイプVP、VUパイプ兼用(接着式) 寸法H(mm)25 外径(Φmm)62 寸法D(Φmm)62 寸法d(Φmm)51・56 呼び径(A)50 アズワン品番65-2014-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする