※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H52B-75 兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618342 H52B-75 兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618342

兼用掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618342 品番 H52B-75
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
VP、VUパイプ兼用
防臭パッキン付
呼び径75 種別接着式 材質黄銅 形状掃除口 材質(本体)黄銅 タイプVP、VUパイプ兼用(接着式) 寸法H(mm)25 外径(Φmm)91 寸法D(Φmm)91 寸法d(Φmm)77・83 呼び径(A)75 アズワン品番65-2014-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする