CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 作業用スニーカー/シューズ
ウォーターシューズ JS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
34620909
品番
UX-1302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。収納袋付。
材質
表皮:ナイロン、中層:エチレン酢
酸ビニル、底:合成ゴム
色
アールグレイ
質量(g)
230(ペア)
適合サイズ
JS
適合サイズ(cm)
約16〜18