※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの インナーソケット
19.0sqスーパースリムインナーナットソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法S(mm)
20
注文コード
34621465
品番
6WGQ-20
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法S
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。
差込角(mm)
19.0
用途
ホイールナットの取り外し、取付け。
質量(g)
330
全長L(mm)
67
寸法l(mm)
10
ピンタイプ
6-P1
対辺寸法S(mm)
20
外径D1(Φmm)
38.5(8角側)
Oリング
6-O1
外径D2(Φmm)
37(差込側)
アズワン品番
64-8384-79