19.0sqスーパースリムインナーナットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法S(mm)21 注文コード34621474 品番6WGQ-21
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は対辺寸法Sなど4種類から選べます 他の種類を見る

口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。

差込角(mm)19.0 用途ホイールナットの取り外し、取付け。 質量(g)330 全長L(mm)67 寸法l(mm)10 ピンタイプ6-P1 対辺寸法S(mm)21 外径D1(Φmm)38.5(8角側) Oリング6-O1 外径D2(Φmm)37(差込側) アズワン品番64-8384-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする