- 白両ネジ長ニップル ノーブランド 34623373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白両ネジ長ニップル

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34623373 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル 呼び径(A)20 材質炭素鋼 呼び径(B)3/4 種別SGP配管 長さL(mm)76〜100 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34623373 - 85475846 WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510〜 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34623373
2015-02-24
用途:
配管更新作業

ニップルの長さが指定して製作してもらえたのでとても助かります。
できればもっと早く送ってもらえるととてもいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする