オートバイ用 ミラー延長アダプター 10mm 正ネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34623691 品番 MM04-0018-01
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ミラーの長さ調整に最適!

用途バイク用 適合10mm 正ネジ(車体側正ネジ、ミラー側正ネジ) 材質スチール 長さ(mm)延長:29 全長(mm)約43 ねじピッチ(mm)1.25 本数1本
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする