ヒューズボックス電源取り出しタイプ 平型ヒューズ用 シガーソケット 12/24V兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34623867 品番MM50-0329-02
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。

用途トラック用 付属品シガーソケット1個、7.5Aヒューズ2個 寸法(mm)Φ28mm×65mm 入力電圧(V)DC12〜24 最大出力4A 配線長約300mm 適合車種汎用
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする