※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC-04 縦置きパレットカート 4枚用 矢崎化工 34624497 PSC-04 縦置きパレットカート 4枚用 矢崎化工 34624497

縦置きパレットカート 4枚用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34624497 品番 PSC-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。

材質プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール 幅(mm)1370 質量(kg)24.3 ブルー サイズB1 高さ(mm)968 材質(本体)抗菌・防カビFSイレクターneo 奥行(mm)850 キャスター四輪自由車 材質(キャスター)ステンレス、ナイロン 最大積載量(kg)60 ストッパーあり(4か所) キャスター径(Φmm)100
注意
※パレットは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする