曜日別特売
CDM2B32F-200T CD Series(CDM2B32F) SMC 34624537

CD Series(CDM2B32F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
34624537
品番
CDM2B32F-200T
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする