曜日別特売
CDM2B32TN-100AJZ CD Series(CDM2B32TN) SMC 34626786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B32TN)CDM2B32TN-100AJZ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじなど39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
34626786
品番
CDM2B32TN-100AJZ
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) オプションなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする