CDM2B32V-242Z-XC6 CD Series(CDM2B32V) SMC 34627032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B32V)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
注文コード
34627032
品番
CDM2B32V-242Z-XC6
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ストローク(mm)
242
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする