IBS4A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627297 IBS4A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627297 IBS4A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627297 IBS4A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627297 IBS4A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627297 IBS4A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627297

アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34627297 品番 IBS4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。
ネジ穴に取り付け固定することができます。
六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
取付部ナットタイプもラインナップございます。

用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 付属品 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 寸法L(mm)11 寸法H(mm)19 寸法d(mm)11 寸法D(mm)4 寸法W(mm)8 六角ナット(1種)M4 寸法H1(mm)5 参考使用荷重(kN)0.2 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 内径×外径×厚さ(mm)【平座金(ISO)】4.3×9×0.8
注意
※使用荷重の範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする