INS6 アイナット ステンレス ラクテム 34627437 INS6 アイナット ステンレス ラクテム 34627437 INS6 アイナット ステンレス ラクテム 34627437 INS6 アイナット ステンレス ラクテム 34627437 INS6 アイナット ステンレス ラクテム 34627437 INS6 アイナット ステンレス ラクテム 34627437

アイナット ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34627437 品番 INS6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。
ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
取付部ボルトタイプもございます。

用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質(本体)SUS304相当 寸法H(mm)28 寸法d(mm)17 寸法D(mm)5 寸法W(mm)16 寸法H1(mm)6 参考使用荷重(kN)0.49 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品と対象物の間に隙間が生じてしまう可能性がありますので必要以上に長いネジへのご使用はお控えください。(寸法H1推奨)
※使用荷重の範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする