ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ラクテムの 吊具用アイナット
アイナット ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34627446
品番
INS8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。
ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
取付部ボルトタイプもございます。
用途
吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質(本体)
SUS304相当
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
18
寸法H1(mm)
7
参考使用荷重(kN)
0.78
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本品と対象物の間に隙間が生じてしまう可能性がありますので必要以上に長いネジへのご使用はお控えください。(寸法H1推奨)
※使用荷重の範囲内でご使用ください。