ニルフィスク VP300R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34627769 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・コンパクトかつ軽量設計
・人間工学に基づいた改善
(ハンドル、ロック、曲面形状)
・作業者の負担を軽減
・クラス最高の集塵容量
・静音設計で長時間の清掃作業も快適に実施可能
HEPAフィルター装着可能*オプション
排気HEPAフィルターを装着することで、
清掃作業時における清潔な空間を提供。
・呼吸器系への潜在的リスクの軽減
微細なカーボン粒子の排出を抑制し、
作業者の健康を守ります。
・電子機器への悪影響の低減導電性粒子による
電子機器の故障リスクを低減します。
・清浄度管理における課題の改善
高い清浄度が求められる環境での作業に適しています。

消費電力(W)1200 定格電圧(V)100 50Hz-60Hz 本体質量(kg)5 電源コード(m)15 騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2 真空度(kPa)23 ダストバッグ容量(L)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5 風量(L/sec)33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする