TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生ボード
折り目付で巻きやすいプラダンロール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34630420
品番
TYR3-125050
参考基準価格(税別)
¥72,340
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。
折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途
緩衝材、保護材、養生材として。
トラスコ品番
695-7133
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1250
厚さ(mm)
3
長さ(m)
50
注意
※個人宅への配送はできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません