TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
フリッパードアキャビネット”FPD型”(引出し付タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34630438
品番
FPD-602H4
参考基準価格(税別)
¥539,660
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
扉を両側に収納できるフリッパータイプの扉を採用し、引出4段を組み合わせて収納の利便性を上げました。
用途
倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
付属品
棚板2枚、鍵2個、デバイダー40枚
トラスコ品番
699-5258
材質
スチール(溶剤焼付塗装)
色
ネオグレー
高さ(mm)
1780
奥行(mm)
650
間口(mm)
1108
間口W×奥行D×高さH(mm)
819×575×35
有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)
上段フリッパードア内部:819×725×575
出しろ(mm)
下段引出:441
最大積載量(kg/台)
900
棚板調整ピッチ(mm)
37
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
スライド棚:888×495×149
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません