プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34630447 品番503SEBNA
参考基準価格(税別)¥111,110 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。
粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板です。

付属品【ストッパー】500LSS トラスコ品番699-4434 材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 幅(mm)750 質量(kg)42 キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J 均等荷重(kg)550 床面高さ(mm)297 ハンドル高さ(mm)877 キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール 特性軽量、静か、ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ固定ハンドル・両袖タイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする