”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34630465 品番505SEBNA
参考基準価格(税別)¥187,570 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。
上下の天板を押さえる4点止めです。
荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。
取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。

付属品【ストッパー】500LSS トラスコ品番699-4438 材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J 均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370 下段高さ(mm)310 上段高さ(mm)860 ハンドル高さ(mm)1058 キャスター径(Φmm)200 有効高さ(mm)【下段】490 ハンドルタイプ両袖2段タイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする