TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの サイドハンドル式
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34630490
品番
510SEBNA
参考基準価格(税別)
¥114,550
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
付属品
【ストッパー】500LSS
トラスコ品番
699-4435
材質
ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)
1200
幅(mm)
750
質量(kg)
42
高さ(mm)
297
ブレーキ有無
静か、ストッパー付属、軽量
キャスター
取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J
均等荷重(kg)
550
ハンドル高さ(mm)
927
キャスター径(Φmm)
200
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドルタイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません