ジャンボペール HGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34631007 品番 HG1000C
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型です。
耐久性抜群
大型扉はスムースな回転で開閉もラクラク
転倒防止用ボルト付
移動がしやすく固定もできるストッパー付きキャスター(正面側2個)
排水栓付で掃除もラクラク

用途
工場内でのゴミの分別保管
外食産業(レストラン)の生ゴミの保管
オフィス、店舗でのゴミの保管
町内会のゴミ置き場に
トラスコ品番453-7351 セット内容沖縄、離島以外運賃元払い 材質本体:FRP、キャスター:ゴム、ユニクロメッキ アイボリー 高さ(mm)1250 奥行(mm)960 容量(L)1000(45Lゴミ袋23個相当) 間口(mm)1420 キャスター径(Φmm)100 キャスター数自在ストッパー付2個。自在2個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする