ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34631409 品番 SEL-1450SSN4
参考基準価格(税別)¥4,100,000 販売価格(税込) ¥3,517,800
販売価格(税別)
3,198,000

超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!
ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!
ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!
ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!

用途
建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。
鉄骨の錆の除去に。
敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。
用水路の欠損補修前の表面斫作業に。
用水路の防水工事前の表面処理に。
ミキシングプラントの洗浄に。
仮設資材の洗浄に。
産業廃棄物処理場での洗浄に。
船舶修繕の洗浄作業に。
コンクリートブロックの目粗しに。
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
敷鉄板の錆落としに。
土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863) トラスコ品番659-4311 幅(mm)755 高さ(mm)1016 奥行(mm)1310 回転数(min-1[r.p.m])1270 燃料JIS 2号 軽油 排気量(mL)1116 定格出力(kW)15.6/2600min-1 吐出圧力(MPa)49 連続使用時間(分)満タン時:5 燃料タンク容量(L)25 エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン 始動方式セルスターター式 給水方式水道直結方式 吐出水量(L/min)14
注意
※ラインストレーナーの取り付けができません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする