曜日別特売
MVC-e60 充電式プレートコンパクター 三笠 34631531

充電式プレートコンパクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード34631531品番MVC-e60
参考基準価格(税別)¥508,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。

用途
舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
付属品バッテリートラスコ品番369-0999幅(mm)350高さ(mm)805奥行(mm)910定格出力(kW)1.6最大速度(m/min)25振動数範囲(Hz)93遠心力(kN)10.1
注意
※充電器は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする