新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34631637
品番
CRS401DT-F40-0.15
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。
断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。
シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
用途
各種水処理施設の原水、処理工程用。
工場などの産業排水の処理工程用。
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。
ビル設備の排水、衛生設備用。
道路、高架下の道路排水用。
トラスコ品番
283-2011
全長(mm)
171
出力(kW)
0.15
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.3/1.1(50/60Hz)
電源(V)
三相200
全幅(mm)
206
全高(mm)
352
コード長さ(m)
電源:5
全揚程(m)
3.9/3.9(50Hz/60Hz)
吐出量(L/min)
100
口径(mm)
40
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません