※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34631646 品番 CRS401DT-F40-0.25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥90,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。
断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。
シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。

用途
各種水処理施設の原水、処理工程用。
工場などの産業排水の処理工程用。
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。
ビル設備の排水、衛生設備用。
道路、高架下の道路排水用。
トラスコ品番283-2020 全長(mm)202 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.7/1.5(50/60Hz) 電源(V)三相200 全幅(mm)240 全高(mm)366 コード長さ(m)電源:5 全揚程(m)5.3/5.4(50Hz/60Hz) 吐出量(L/min)130 口径(mm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする