マルチ環境計測器(風量・風速) Φ16mmベーン式プローブセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34631935 品番TD20-400-09
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。
プローブにはダクトの挿入深度が確認できるスケールがついており、ダクト内のポイント測定が効率的に行えます。
6m/s以上の風速測定には、熱線式よりベーン式センサの方が高精度に測定できます。

用途ダクト内風速・風量に。 トラスコ品番255-4481 セット内容testo 400本体、無線16mmベーン式風速プローブ 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700〜1100hPa 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-10〜70 風速測定範囲(m/s)0.6〜50 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-10〜70 分解能(m/s)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする