testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 多機能環境測定機
マルチ環境計測器(温度・湿度) フレキシブルプローブセット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
34631978
品番
TD20-400-13
参考基準価格(税別)
¥356,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
testo400にPt100フレキシブルプローブがセットされています。
さまざまな形にフィットするケーブルタイプのプローブです。
測定範囲は-100℃〜+260℃で超低温の測定にも対応します。
用途
冷凍庫温度測定に。
トラスコ品番
255-4484
セット内容
testo400本体、有線Pt100フレキシブル温度プローブ
幅(mm)
39
測定範囲
95(mg/m
3
、気圧:700〜1100hPa
奥行(mm)
210
温度測定範囲(℃)
-100〜260
温度分解能(℃)
0.01
測定温度範囲(℃)
-100〜260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません