testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 多機能環境測定機
マルチ環境計測器(温度・湿度) ガラス被膜ラボ用プローブセット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
34631987
品番
TD20-400-14
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
testo400にPt100ラボ用温度プローブがセットされています。
温度プローブには腐食性物質から保護するため専用ガラス管が付属しています。
測定範囲は-50〜400℃です。
用途
研究開発、ラボに。
トラスコ品番
255-4491
セット内容
testo400本体、有線Pt100ガラス被覆ラボ用温度プローブ
幅(mm)
39
測定範囲
95(mg/m
3
、気圧:700〜1100hPa
奥行(mm)
210
温度測定範囲(℃)
-50〜400
温度分解能(℃)
0.01
測定温度範囲(℃)
-50〜400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません