※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
3000
ローラー幅(mm)
245
ピッチ(mm)
25
注文コード
34632057
品番
MR20-240230
参考基準価格(税別)
¥234,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラー幅・ピッチ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途
耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用
トラスコ品番
344-7370
材質
【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール
ピッチ(mm)
25
ローラー幅(mm)
245
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
1.5
機高(mm)
63
ローラ径(Φmm)
20
機幅(mm)
305
許容荷重(N)
【フレーム】25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません