※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ローラー幅(mm)
245
ピッチ(mm)
30
注文コード
34632066
品番
MR20-240390
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラー幅・ピッチ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途
耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用
仕様
90゜カーブ
トラスコ品番
345-3841
材質
【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール
ピッチ(mm)
30
ローラー幅(mm)
245
肉厚(mm)
1.5
機高(mm)
63
ローラ径(Φmm)
20
機幅(mm)
305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません