※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
2000
機長(cm)
2000
ローラー幅(mm)
300
ピッチ(mm)
77
注文コード
34632450
品番
MR50U300720
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラー幅・ピッチ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂ローラΦ50 乳白色
用途
耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用
トラスコ品番
345-0572
材質
【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール
ピッチ(mm)
77
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
2000
肉厚(mm)
3.5
機高(mm)
75
ローラ径(Φmm)
50
機幅(mm)
360
許容荷重(N)
【フレーム】85
機長(cm)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません