MR50U301515 樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T 三鈴工機 34632538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード34632538品番MR50U301515
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

樹脂ローラΦ50 乳白色

用途
耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用
トラスコ品番347-1067材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチールピッチ(mm)150ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50機幅(mm)360許容荷重(N)【フレーム】160機長(cm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする