CDM2B40-165+125Z-XC10 CD Series(CDM2B40-165+125Z) SMC 34633174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B40-165+125Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード34633174品番CDM2B40-165+125Z-XC10
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)165ストロークB(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする